Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVJ5-kiskon päätykuppi 1-5 / 8 tuuman alumiini | AD8QYC

APPROVED VENDOR 4LVJ5 kiskon päätykuppi alumiinia, halkaisija 1-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QYC Malli: 4LVJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRail End Cup
Halkaisija1.625 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVJ4-kiskon päätykuppi alumiinia 1-3 / 8 tuuman halkaisija | AD8QYB 4LVJ41.375 "€2.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVJ5 kiskon päätykuppi alumiinia, halkaisija 1-5/8 tuumaa
€4.95 / yksikkö