Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVJ4-kiskon päätykuppi alumiinia 1-3 / 8 tuuman halkaisija | AD8QYB

APPROVED VENDOR 4LVJ4 kiskon päätykuppi alumiinia, halkaisija 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QYB Malli: 4LVJ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRail End Cup
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVJ5-kiskon päätykuppi 1-5 / 8 tuuman alumiini | AD8QYC 4LVJ51.625 "€3.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVJ4 kiskon päätykuppi alumiinia, halkaisija 1-3/8 tuumaa
€2.18 / yksikkö