Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5WJC0 -huoneilmastointimoottori Psc Oao 1050 Rpm | AE7AUN

DAYTON 5WJC0 Huoneilmastointi Moottori Psc Oao 1050 Rpm

Varastossa
Tuote: AE7AUN Malli: 5WJC0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoneen ilmastointimoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Pulttiympyrän halkaisija.4-11 / 16 "
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit1.8
HP1/10
Hz60
EristysluokkaB
Lyijypituus59 "
Pituus vähemmän akselia4.75 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHuoneen ilmastointi
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusTeline / Stud
Tyyppikilpi RPM1050
Nopeuksien määrä4
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen4.25 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus10-1 / 2 "Ea.
Akselin tyyppiTasainen
Stud malli2-5 / 16 x 4 "
Nastan koko8-32 UNC
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 45EX57 Huoneilmastointimoottori, 3-nopeuksinen, 1/10 hv, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDD 45EX57€224.37
DAYTON 45EX60 Huoneilmastointimoottori, 3-nopeuksinen, 1/10 hv, 1550 RPM, 115V AC, CW/CCW | CJ3FDE 45EX60€225.09
DAYTON 45EX58 Huoneilmastointimoottori, 4 nopeutta, 1/8 hv, 1550 RPM, 115 V AC, CW/CCW | CJ3FDF 45EX58€246.54
DAYTON 45EX59 Huoneilmastointimoottori, 4 nopeutta, 1/6 hv, 1550 RPM, 115 V AC, CW/CCW | CJ3FDG 45EX59€256.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5WJC0 Huoneilmastointi Moottori Psc Oao 1050 Rpm
€260.22 / yksikkö