HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVE6 -laitteiston kangaskorkeus 24 tuumaa 19 Ga | AD8QWP

APPROVED VENDOR 4LVE6 laitteistokankaan korkeus 24 tuumaa 19 Ga

Varastossa
Tuote: AD8QWP Malli: 4LVE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€61.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiden kangas
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata19
Korkeus2ft.
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
Verkon muotoNeliö
Verkkokoko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.775
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7314311000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4LVE7 Hardware Kankaan korkeus 36 tuumaa 19 Ga | AD8QWQ 4LVE73ft.€136.05
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVE8 -laitteiston kangaskorkeus 48 tuumaa 19 Ga. | AD8QWR 4LVE84ft.€126.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVE6 laitteistokankaan korkeus 24 tuumaa 19 Ga
€61.43 / yksikkö