HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVE5 -laitteiston kangaskorkeus 48 tuumaa 23 Ga AD8QWN

APPROVED VENDOR 4LVE5 Hardware Kankaan korkeus 48 tuumaa 23 Ga.

Varastossa
Tuote: AD8QWN Malli: 4LVE5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€189.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiden kangas
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata23
Korkeus4ft.
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
Verkon muotoNeliö
Verkkokoko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.4685
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7314311000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVE3 -laitteiston kangaskorkeus 24 tuumaa 23 Ga AD8QWL 4LVE32ft.€106.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVE4 -laitteiston kangaskorkeus 36 tuumaa 23 Ga | AD8QWM 4LVE43ft.€156.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVE5 Hardware Kankaan korkeus 48 tuumaa 23 Ga.
€189.81 / yksikkö