HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVE4 -laitteiston kangaskorkeus 36 tuumaa 23 Ga | AD8QWM

APPROVED VENDOR 4LVE4 laitteistokankaan korkeus 36 tuumaa 23 Ga

Varastossa
Tuote: AD8QWM Malli: 4LVE4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteiden kangas
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata23
Korkeus3ft.
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
Verkon muotoNeliö
Verkkokoko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.54
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7314311000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVE3 -laitteiston kangaskorkeus 24 tuumaa 23 Ga AD8QWL 4LVE32ft.€106.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LVE5 -laitteiston kangaskorkeus 48 tuumaa 23 Ga AD8QWN 4LVE54ft.€189.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVE4 laitteistokankaan korkeus 36 tuumaa 23 Ga
€156.40 / yksikkö