HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGV3 -telakkalevy 2500 Lb. 36 x 36 tuumaa | AD8PGP

APPROVED VENDOR 4LGV3 telakkalevy 2500 Lb. 36 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8PGP Malli: 4LGV3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€625.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Laivan kansiKorotettu timantin muotoinen liukumaton kohokuviointi
Kantavuus2500 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys36 "
Huoltokorkeusalue5"
Paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)104.9
Laivan leveys (cm)142.24
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHuoltokorkeusaluePaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGU6 -telakkalevy 3500 Lb. 36 x 48 tuumaa | AD8PGH 4LGU63500 lb36 "48 "5"3 / 8 "€763.64
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGU7 -telakkalevy 1800 Lb. 60 x 48 tuumaa | AD8PGJ 4LGU71800 lb60 "48 "9"3 / 8 "€1,037.66
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4LGU8 Telakointialusta 2900 Lb. 48 x 60 tuumaa | AD8PGK 4LGU82900 lb48 "60 "7"3 / 8 "€923.38
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGU9 -telakkalevy 3800 Lb. 48 x 48 tuumaa | AD8PGL 4LGU93800 lb48 "48 "7"1 / 2 "€1,250.50
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LGV1 Dock Plate 6600 Lb. 36 x 60 tuumaa | AD8PGM 4LGV16600 lb36 "60 "5"1 / 2 "€1,134.33
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGV2 -telakkalevy 3600 Lb. 24 x 36 tuumaa | AD8PGN 4LGV23600 lb24 "36 "3"3 / 8 "€374.06
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGV4 -telakkalevy 1400 Lb. 48 x 30 tuumaa | AD8PGQ 4LGV41400 lb48 "30 "7"3 / 8 "€501.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LGV3 telakkalevy 2500 Lb. 36 x 36 tuumaa
€625.76 / yksikkö