HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGU7 -telakkalevy 1800 Lb. 60 x 48 tuumaa | AD8PGJ

APPROVED VENDOR 4LGU7 telakkalevy 1800 Lb. 60 x 48 tuumaa

Tuote: AD8PGJ Malli: 4LGU7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,048.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Laivan kansiKorotettu timantin muotoinen liukumaton kohokuviointi
Kantavuus1800 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys48 "
Huoltokorkeusalue9"
Paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)320.04
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaispituuskokonaisleveysHuoltokorkeusaluePaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGU6 -telakkalevy 3500 Lb. 36 x 48 tuumaa | AD8PGH 4LGU63500 lb36 "48 "5"3 / 8 "€751.66
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4LGU8 Telakointialusta 2900 Lb. 48 x 60 tuumaa | AD8PGK 4LGU82900 lb48 "60 "7"3 / 8 "€996.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGU9 -telakkalevy 3800 Lb. 48 x 48 tuumaa | AD8PGL 4LGU93800 lb48 "48 "7"1 / 2 "€1,173.01
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4LGV1 Dock Plate 6600 Lb. 36 x 60 tuumaa | AD8PGM 4LGV16600 lb36 "60 "5"1 / 2 "€1,068.77
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGV2 -telakkalevy 3600 Lb. 24 x 36 tuumaa | AD8PGN 4LGV23600 lb24 "36 "3"3 / 8 "€352.77
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGV3 -telakkalevy 2500 Lb. 36 x 36 tuumaa | AD8PGP 4LGV32500 lb36 "36 "5"3 / 8 "€576.42
HYVÄKSYTTY VENDOR 4LGV4 -telakkalevy 1400 Lb. 48 x 30 tuumaa | AD8PGQ 4LGV41400 lb48 "30 "7"3 / 8 "€528.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LGU7 telakkalevy 1800 Lb. 60 x 48 tuumaa
€1,048.01 / yksikkö