Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 E-stop-ohjausasema 40 mm: n sieni 1nc | AG7EQG 6HK26

SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 E-stop Control Station 40mm Mushroom 1nc

Varastossa
Tuote: AG7EQG Malli: XALD164H29H7Ristiviite: 6HK26

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Control Station
ToimintaHetkellinen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 VDC
Syvyys2.68 "
Kotelon väriVaaleanharmaa ja tummanharmaa
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus2"
IP-luokitus65
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus4X, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Operaattorin väripunainen
Koko22mm
Operaattorin tyyppiPainonappi 40 mm: n sienipäällä
Leveys2.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9032896085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoToimintaYhteystietojen luokitusOperaattorin tyyppiLeveysSyvyysKotelon materiaaliKorkeusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y1 E-stop-ohjausasema-sieni 1nc | AG7DGD 5GEL0 9001KYG1Y130mmTyönnä vedä3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCPainike sienipäällä4"5.5 "Alumiinivalu3.625 "€578.47
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KYG1Y2 E-stop-ohjausasema-sieni 1nc | AG7DGE 5GEL1 9001KYG1Y230mmKäännä Vapauta3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCPainike sienipäällä4"5.5 "Alumiinivalu3.625 "€605.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALD164H29H7 E-stop Control Station 40mm Mushroom 1nc
€117.34 / yksikkö