HYVÄKSYTTY VENDOR 4KCC7 -höyrystysjäähdytyslevy 12 x 4 x 48 tuumaa | AD8GEX

APPROVED VENDOR 4KCC7 haihtuva jäähdytystyyny 12 x 4 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8GEX Malli: 4KCC7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihduttava jäähdytyslevy
Syvyys4"
YmpäristösovelluksetAsuin / kaupallinen / teollisuus
Korkeus48 "
Pad-ominaisuudetEnergiatehokas, erittäin imukykyinen, likaa hylkivä, silloitettu polymeeriliima
Tyynyn materiaaliVoimapaperi mustalla reunalla
KorvaaSamankokoiset kuluneet tai vaurioituneet jäähdytyslevyt
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi4812000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyynyn materiaaliKorvaaLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAY8 -höyrystysjäähdytyslevy 36 x 4 x 30-3 / 4 tuumaa | AD8GBG 4KAY84"30.75 "Kraft PaperMestari / Essick36 "€86.01
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAY9 -höyrystysjäähdytyslevy 41-1 / 4 x 8 x 29-1 / 8 | AD8GBH 4KAY98"29.125 "Kraft PaperMestari / Essick41.25 "€172.24
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ1 -höyrystysjäähdytyslevy 44-1 / 4 x 8 x 36-5 / 8 | AD8GBJ 4KAZ18"36.63 "Kraft PaperMestari / Essick44.25 "€191.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ3 -höyrystysjäähdytyslevy 48 x 8 x 46-3 / 8 tuumaa | AD8GBL 4KAZ38"46.375Kraft PaperMestari / Essick48 "€320.83
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ4 -höyrystysjäähdytyslevy 48 x 12 x 46-3 / 8 tuumaa | AD8GBM 4KAZ412 "46.375Kraft PaperMestari / Essick48 "€458.52
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4KAZ5 Haihdutusjäähdytystyyny 40 x 8 x 23 tuumaa | AD8GBN 4KAZ58"23 "Kraft PaperAdobe40 "€127.65
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ6 -höyrystysjäähdytyslevy 40 x 8 x 28 tuumaa | AD8GBP 4KAZ68"28 "Kraft PaperAdobe40 "€159.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4KCC7 haihtuva jäähdytystyyny 12 x 4 x 48 tuumaa
€30.00 / yksikkö