HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ3 -höyrystysjäähdytyslevy 48 x 8 x 46-3 / 8 tuumaa | AD8GBL

APPROVED VENDOR 4KAZ3 haihtuva jäähdytyslevy 48 x 8 x 46-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8GBL Malli: 4KAZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€373.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihduttava jäähdytyslevy
Syvyys8"
YmpäristösovelluksetAsuin / kaupallinen / teollisuus
Korkeus46.375
Pad-ominaisuudetEnergiatehokas kerrostettu paperityyny, erittäin imukykyinen, likaa hylkivä, silloitettu polymeeriliima
Tyynyn materiaaliKraft Paper
KorvaaMestari / Essick
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi4812000000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osanumero (AS / AD 150B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyynyn materiaaliKorvaaLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAY8 -höyrystysjäähdytyslevy 36 x 4 x 30-3 / 4 tuumaa | AD8GBG 4KAY84"30.75 "Kraft PaperMestari / Essick36 "€92.19
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAY9 -höyrystysjäähdytyslevy 41-1 / 4 x 8 x 29-1 / 8 | AD8GBH 4KAY98"29.125 "Kraft PaperMestari / Essick41.25 "€202.62
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ1 -höyrystysjäähdytyslevy 44-1 / 4 x 8 x 36-5 / 8 | AD8GBJ 4KAZ18"36.63 "Kraft PaperMestari / Essick44.25 "€224.96
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ4 -höyrystysjäähdytyslevy 48 x 12 x 46-3 / 8 tuumaa | AD8GBM 4KAZ412 "46.375Kraft PaperMestari / Essick48 "€539.44
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4KAZ5 Haihdutusjäähdytystyyny 40 x 8 x 23 tuumaa | AD8GBN 4KAZ58"23 "Kraft PaperAdobe40 "€150.18
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ6 -höyrystysjäähdytyslevy 40 x 8 x 28 tuumaa | AD8GBP 4KAZ68"28 "Kraft PaperAdobe40 "€187.28
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ7 -höyrystysjäähdytyslevy 40 x 12 x 23 tuumaa | AD8GBQ 4KAZ712 "23 "Kraft PaperAdobe40 "€222.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4KAZ3 haihtuva jäähdytyslevy 48 x 8 x 46-3/8 tuumaa
€373.05 / yksikkö