HYVÄKSYTTY VENDOR 4KCA1 -haihdutusjäähdytyslevy 48 x 12 x 44-1 / 2 tuumaa | AD8GEF

APPROVED VENDOR 4KCA1 haihtuva jäähdytystyyny 48 x 12 x 44-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8GEF Malli: 4KCA1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€478.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihduttava jäähdytyslevy
Syvyys12 "
YmpäristösovelluksetAsuin / kaupallinen / teollisuus
Korkeus44.5 "
Pad-ominaisuudetEnergiatehokas, erittäin imukykyinen, likaa hylkivä, silloitettu polymeeriliima
Tyynyn materiaaliKraft Paper
KorvaaTeollinen M / C
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)123.95
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi4812000000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Osanumero (PM-500)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyynyn materiaaliKorvaaLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAY8 -höyrystysjäähdytyslevy 36 x 4 x 30-3 / 4 tuumaa | AD8GBG 4KAY84"30.75 "Kraft PaperMestari / Essick36 "€86.01
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAY9 -höyrystysjäähdytyslevy 41-1 / 4 x 8 x 29-1 / 8 | AD8GBH 4KAY98"29.125 "Kraft PaperMestari / Essick41.25 "€172.24
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ1 -höyrystysjäähdytyslevy 44-1 / 4 x 8 x 36-5 / 8 | AD8GBJ 4KAZ18"36.63 "Kraft PaperMestari / Essick44.25 "€191.22
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ3 -höyrystysjäähdytyslevy 48 x 8 x 46-3 / 8 tuumaa | AD8GBL 4KAZ38"46.375Kraft PaperMestari / Essick48 "€320.83
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ4 -höyrystysjäähdytyslevy 48 x 12 x 46-3 / 8 tuumaa | AD8GBM 4KAZ412 "46.375Kraft PaperMestari / Essick48 "€458.52
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4KAZ5 Haihdutusjäähdytystyyny 40 x 8 x 23 tuumaa | AD8GBN 4KAZ58"23 "Kraft PaperAdobe40 "€127.65
HYVÄKSYTTY VENDOR 4KAZ6 -höyrystysjäähdytyslevy 40 x 8 x 28 tuumaa | AD8GBP 4KAZ68"28 "Kraft PaperAdobe40 "€159.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4KCA1 haihtuva jäähdytystyyny 48 x 12 x 44-1/2 tuumaa
€478.28 / yksikkö