Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRL8 Snap On Butterfly Damper 8 tuuman kanavan halkaisija AD8FAY

APPROVED VENDOR 4JRL8 Napsautettava Butterfly-pelti, 8 tuuman kanavan halkaisija

Varastossa
Tuote: AD8FAY Malli: 4JRL8
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
€14.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta perhospelti
Akselin halkaisija1 / 4 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiPyöreä
Pelti Dia.7.75 "
Kanavan halkaisija8"
Kanavan korkeus1.875 "
KehysmateriaaliTeräs
Maks. Lämpötila100 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akseli (teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPelti Dia.Kanavan halkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRL7 Snap On Butterfly Damper 6 tuuman kanavan halkaisija | AD8FAX 4JRL75.75 "6"€11.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 4JRL9 Snap On Butterfly Damper 10 tuuman kanavan halkaisija AD8FAZ 4JRL99.875 "10 "€21.24
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4JRN1 Snap On Butterfly Damper 12 tuuman kanavan halkaisija | AD8FBA 4 JRN111.875 "12 "€25.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4JRL8 Napsautettava Butterfly-pelti, 8 tuuman kanavan halkaisija
€14.07 / yksikkö