Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HXL1 kääntyvä levypyörä Total-lock 600 Lb 4 tuuman halkaisija | AD8CQF 4HXG1

APPROVED VENDOR 4HXL1 kääntyvä levypyörä, jossa kokonaislukitus 600 Lb 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CQF Malli: 4HXL1Ristiviite: 4HXG1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä kokonaislukolla
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer65 Ranta D
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus600 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.187 "
plate tyyppiB
RacewayTupla pallo
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspultti Dia.Pyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UHX3 Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 200 Lb, 3 tuuman halkaisija | AB3NGJ 1UHX35 / 16 "0-299 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€22.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UHX5 kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 300 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300-999 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€23.89
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UHX6 kääntyvä lautaspyörä kokonaislukolla 325 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3NGM 1UHX65 / 16 "300-999 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€20.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UHY6 Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 200 Lb, 3 tuuman halkaisija | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0-299 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€23.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UHY7 Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 250 Lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0-299 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€22.48
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UHY8 Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 250 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0-299 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€26.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UHY9 Kääntölevypyörä, jossa kokonaislukitus 325 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300-999 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€7.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXL1 kääntyvä levypyörä, jossa kokonaislukitus 600 Lb 4 tuumaa
€38.60 / yksikkö