Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UHX6 kääntyvä lautaspyörä kokonaislukolla 325 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3NGM

APPROVED VENDOR 1UHX6 kääntyvä levypyörä, jossa kokonaislukitus 325 Lb 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3NGM Malli: 1UHX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä kokonaislukolla
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer75 Ranta A
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4 x 2-13/16"
Kuormitusluokitus325 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3/4 x 3-1/16"
Kokonaiskorkeus6.187 "
Levyn koko2-1/2 x 3-5/8"
Levyn paksuus0.157 "
plate tyyppiC
RacewayTupla pallo
Rengas laakerit2-osainen Delrin (R)
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspultti Dia.Pyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusplate tyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UHX3 Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 200 Lb, 3 tuuman halkaisija | AB3NGJ 1UHX35 / 16 "0-299 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€29.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UHX5 kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 300 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3NGL 1UHX55 / 16 "300-999 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€31.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UHY6 Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 200 Lb, 3 tuuman halkaisija | AB3NGX 1UHY65 / 16 "0-299 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€31.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UHY7 Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 250 Lb | AB3NGY 1UHY75 / 16 "0-299 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€29.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UHY8 Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 250 Lb 4 tuuman halkaisija | AB3NGZ 1UHY85 / 16 "0-299 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€35.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UHY9 Kääntölevypyörä, jossa kokonaislukitus 325 Lb 5 tuuman halkaisija | AB3NHA 1UHY95 / 16 "300-999 paunaaKumi1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€33.18
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UKA2 Kääntölevypyörä, kokonaislukitus 350 Lb, 4 tuuman halkaisija | AB3NJD 1UKA25 / 16 "300-999 paunaapolyuretaani1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "C€30.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UHX6 kääntyvä levypyörä, jossa kokonaislukitus 325 Lb 5 tuumaa
€26.46 / yksikkö