Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4HXF7 Bungee Cord -valikoima Koukku 36 tuuman pituus - 10 kpl | AD8CNN

APPROVED VENDOR 4HXF7 benjijohtosarjan koukku, pituus 36 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8CNN Malli: 4HXF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBungee-johtosarja
Rungon materiaaliKumi
VäriMonivärinen
Halkaisija1 / 64 "
LopputyyppiKoukku
LaitteistomateriaaliTeräs
Pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi5609004000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXF7 benjijohtosarjan koukku, pituus 36 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€21.34 / yksikkö