Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWT3 liukastettu laippaputken koko 1 1/4 tuumaa Od4 5/8 tuumaa | AD8CHV

APPROVED VENDOR 4HWT3 Slip On Laippaputken koko 1 1/4 tuumaa Od4 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8CHV Malli: 4HWT3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva laippa
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.4.625 "
Putken koko1.25 "
Temp. alue-60 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWR9 Slip On laippaputken koko 1/2 tuuman ulkohalkaisija 3 1/2 tuumaa | AD8CHR 4HWR9304 Ruostumaton teräs43.5 "1 / 2 "€36.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWT5 Laippa putkikoko 2 tuumaa Ulkohalkaisija 6 tuumaa | AD8CHX 4HWT5304 Ruostumaton teräs46"2"€106.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWT7 Slip On laippaputken koko 3 tuuman ulkohalkaisija 7 1/2 tuumaa | AD8CHZ 4HWT7304 Ruostumaton teräs47.5 "3"€168.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWT8 Laippa putkikoko 4 tuumaa Ulkohalkaisija 9 tuumaa | AD8CJA 4HWT8304 Ruostumaton teräs89"4"€213.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWT9 Laippa laippaputken koko 6 tuumaa Ulkohalkaisija 11 tuumaa | AD8CJB 4HWT9304 Ruostumaton teräs811 "6"€364.70
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4HWU2 Liukuva laippaputken koko 3/4 tuumaa ulkohalkaisija 3 7/8 tuumaa | AD8CJC 4HWU2316 Ruostumaton teräs43.875 "3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HWU3 Laippa putkikoko 1 tuumaa Ulkohalkaisija 4 1/4 tuumaa | AD8CJD 4HWU3316 Ruostumaton teräs44.25 "1"€96.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HWT3 Slip On Laippaputken koko 1 1/4 tuumaa Od4 5/8 tuumaa
€55.31 / yksikkö