HYVÄKSYTTY Myyjä 4HRJ4 Automaattinen pumppu räjähdyssuojattu 8 Gpm 1/4 | AD8BCP

APPROVED VENDOR 4HRJ4 automaattinen pumppu Räjähdyssuojattu 8 Gpm 1/4

Varastossa
Tuote: AD8BCP Malli: 4HRJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,252.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Poistoputken pituus40 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
Poistoputkimateriaalipolypropeeni
GPM8
Kotelopolypropeeni
HP1/10
Hz60
Maks. GPM öljylle5
Maks. GPM vedelle5
Maks. Pää20 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Maks. Lämpötila160-astetta F
Max. Viskositeetti500 CPS
Suurin pää20 ft.
Moottorin kotelovaarallinen
MoottorityyppiRäjähdyssuojattu
Poistoaukon koko1"
Vaihe1
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
RPM3450
TiivistemateriaaliTiivistämätön
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko2"
Imuputken tyyppikeskipakoinen
Jännite115 VAC
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, PTFE, PVDF, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (ei)
    • Erityisominaisuudet: Saumaton

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRJ4 automaattinen pumppu Räjähdyssuojattu 8 Gpm 1/4
€3,252.91 / yksikkö