HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4HRH1 Yleiskäyttöinen käsikäyttöinen kuorma -auto 600 Lb. | AD8BCK

APPROVED VENDOR 4HRH1 Yleiskäyttöinen käsitrukki 600 Lb.

Tuote: AD8BCK Malli: 4HRH1

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
VäriAlumiini
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiJatkuva kehyssilmukka
Kantavuus600 lb
MateriaaliAlumiini
Tyyppikilven syvyys7-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys18 "
Kokonaiskorkeus50 "
kokonaisleveys21 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliMikrosoluinen polyuretaani
Pyörän tyyppiLitteä
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.97
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiVäriKahvan tyyppiPyörän leveysKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HRG9 Yleiskäyttöinen käsitrukki 550 Lb. | AD8BCJ 4HRH3 4HRG9PneumaattinenVihreäKaksoiskahva3.5 "550 lbTeräs44.5 "13.75 "€324.46
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4HRH3 Yleiskäyttöinen trukki 550 Lb. | AD8BCL 4HRH3PneumaattinenVihreäJatkuva kehyssilmukka3.5 "550 lbTeräs51.5 "13.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRH1 Yleiskäyttöinen käsitrukki 600 Lb.