Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4HFW9 Push Nut Stud Retention Steel 3/8 Inch, 200PK | AD7YVW

APPROVED VENDOR 4HFW9 Push Mutterin Kiinnitysteräs 3/8 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AD7YVW Malli: 4HFW9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMekaaninen sinkki
Sisällä Dia.0.546 "
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kiinnitä Dia.3 / 8 "
Paksuus0.017 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFW9 Push Mutterin Kiinnitysteräs 3/8 tuumaa, 200PK
€37.24 /pakkaus