Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HFW6 Push Mutter Stud Kiinnitysteräs 1/4 tuumaa, 200PK | AD7YVT

APPROVED VENDOR 4HFW6 Push Mutterin Kiinnitysteräs 1/4 tuumaa, 200PK

Varastossa
Tuote: AD7YVT Malli: 4HFW6
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
€19.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMekaaninen sinkki
Sisällä Dia.0.388 "
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.17 / 32 "
Kiinnitä Dia.1 / 4 "
Paksuus0.016 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFW6 Push Mutterin Kiinnitysteräs 1/4 tuumaa, 200PK
€19.98 /pakkaus