Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4HFV4 Push Mutter Pultti Kiinnitysteräs 3/8 tuumaa, 100PK | AD7YVF

APPROVED VENDOR 4HFV4 Push Mutteri Pultin Kiinnitysteräs 3/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AD7YVF Malli: 4HFV4
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
€50.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMekaaninen sinkki
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.25 / 32 "
Kiinnitä Dia.3 / 8 "
Paksuus0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFV4 Push Mutteri Pultin Kiinnitysteräs 3/8 tuumaa, 100PK
€50.65 /pakkaus