Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4HFU8 Push Nut Bolt Retention Steel #6, 100PK | AD7YVA

APPROVED VENDOR 4HFU8 Push Mutteri Pultin Kiinnitysteräs #6, 100PK

Varastossa
Tuote: AD7YVA Malli: 4HFU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä mutteri
Suorittaa loppuunMekaaninen sinkki
Sopii pulttikokoihin#6
MateriaaliJousiteräs
Dia ulkopuolella.11 / 32 "
Kiinnitä Dia.6"
Paksuus0.01 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HFU8 Push Mutteri Pultin Kiinnitysteräs #6, 100PK
€30.31 /pakkaus