HYVÄKSYTTY VENDOR 4GPN3 -läppäventtiililevy, 8 tuuman polypropyleeni | AD7VKX

APPROVED VENDOR 4GPN3 läppäventtiilin korvake 8 tuumaa polypropeenia

Varastossa
Tuote: AD7VKX Malli: 4GPN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,006.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Pulttiympyrän halkaisija.11.75 "
LevymateriaaliPP
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliVitoton
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä8
Putken koko8"
TyyliHeinäkuu
Temp. alue32-212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4GPN2 -läppäventtiililevy 6 tuuman polypropyleeniä AD7VKW 4GPN29.5 "6"€2,163.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPN3 läppäventtiilin korvake 8 tuumaa polypropeenia
€3,006.22 / yksikkö