Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4GPN2 -läppäventtiililevy 6 tuuman polypropyleeniä AD7VKW

APPROVED VENDOR 4GPN2 läppäventtiilin korvake 6 tuumaa polypropeenia

Varastossa
Tuote: AD7VKW Malli: 4GPN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,033.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Pulttiympyrän halkaisija.9.5 "
LevymateriaaliPP
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliVitoton
Lug Dia.3 / 4-10
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä8
Putken koko6"
TyyliHeinäkuu
Temp. alue32-212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4GPN3 -läppäventtiililevy, 8 tuuman polypropyleeni | AD7VKX 4GPN311.75 "8"€2,825.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPN2 läppäventtiilin korvake 6 tuumaa polypropeenia
€2,033.72 / yksikkö