Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GGR3 Spring Snap Hd Steel L 2 3/8 In | AD7TTQ

APPROVED VENDOR 4GGR3 Spring Snap Hd Steel L 2 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7TTQ Malli: 4GGR3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään napsautus, raskas
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Suorittaa loppuunRuostumaton 316
MateriaaliTeräsvaijeri
Max. Ladata330 lb
Kokonaispituus2.375 "
Nopea avaaminen7 / 16 "
Paksuus1 / 4 "
TyyppiKuormitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliMax. LadataKokonaispituusNopea avaaminenPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCE2 -jousikiinnike HD-teräs L 2 tuumaa | AD7LFY 4FCE25 / 16 "SinkittyTeräs175 lb2"1 / 4 "3 / 16 "€1.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCE3 -jousikiinnike HD-teräs L 4 tuumaa | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "SinkittyTeräs675 lb4"1 / 2 "3 / 8 "€3.99
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCE4 -jousikiinnike HD-teräs L 4 3/4 tuumaa | AD7LGA 4FCE411 / 16 "SinkittyTeräs820 lb4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€6.17
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCE5 -jousikiinnike, teräs L 2 tuumaa | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Ruostumaton 316Teräsvaijeri200 paunaa2"1 / 4 "3 / 16 "€4.07
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCE6 -jousikiinnike HD-teräs L 2 3/8 tuumaa | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Ruostumaton 316Teräsvaijeri280 lb2.375 "5 / 16 "1 / 4 "€5.45
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FCE7 -jousikiinnike HD-teräs L 3 1/8 tuumaa | AD7LGD 4FCE71 / 2 "Ruostumaton 316Teräsvaijeri500 paunaa3.125 "3 / 8 "5 / 16 "€11.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FCE8 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Ruostumaton 316Teräsvaijeri600 paunaa4"1 / 2 "3 / 8 "€17.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGR3 Spring Snap Hd Steel L 2 3/8 tuumaa
€8.35 / yksikkö