Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4FEY5 -lisäkeittiö, 6 tuuman pituus | AD7LVU

APPROVED VENDOR 4FEY5 laajennuskeittiö, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7LVU Malli: 4FEY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Väri / viimeistelyValkoinen
YhteysLuistaa
Pituus6"
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FEZ1 Laajennuskäymälä, 8 tuuman pituus | AD7LVZ 4FEZ18"1-1 / 4 "WC€3.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEY5 laajennuskeittiö, pituus 6 tuumaa
€5.71 / yksikkö