Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FEW3 Supply Line WC 3/8in halkaisija 20 tuumaa pituus | AD7LUX

APPROVED VENDOR 4FEW3 Supply Line WC, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7LUX Malli: 4FEW3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttöjohto
Pituus20 "
MateriaaliKupari
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putki Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7411211000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FEW2 Supply Line WC 3/8in halkaisija 12 tuumaa pituus | AD7LUW 4FEW212 "€14.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEW3 Supply Line WC, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 20 tuumaa
€25.08 / yksikkö