Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4FEW1 P-ansa WC / keittiö 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa | AD7LUV

APPROVED VENDOR 4FEW1 P-trap WC/keittiö 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7LUV Malli: 4FEW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Väri / viimeistelykromi
YhteysLuistaa
Mitata22
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1/2 x 1-1/4"
TyyppiWC / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FEX2 P-ansa WC / keittiö 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa | AD7LVF 4FEX217€68.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEW1 P-trap WC/keittiö 1 1/2 x 1 1/4 tuumaa
€45.36 / yksikkö