Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BODINE BSL310C LED-hätäohjain, 120–277 V AC, 1 tuettu polttimo, 10.4 W Max. Lamppu wattia, pitkä | CN9TEG 454R55

BODINE BSL310C LED-hätäohjain, 120–277 V AC, 1 tuettu lamppu, 10.4 W Max. Lamppu wattia, pitkä

Varastossa
Tuote: CN9TEG Malli: BSL310CRistiviite: 454R55
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
€337.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuljettaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6965
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BODINE BSL310 LED-hätäohjain, 120–277 V AC, 1 tuettu polttimo, 10.4 W Max. Polttimo wattia | CN9TEE 454R53 BSL310€294.96
BODINE BSL310M LED-hätäohjain, 120–277 V AC, 1 tuettu polttimo, 10.4 W Max. Lamppu wattia, pitkä | CN9TEF 454R54 BSL310M€321.13
BODINE BSL17C-C2 Tyypin 1 LED-hätäohjain, 120–277 V AC, 1 tuettu polttimo, 7.5 W Max. Polttimo wattia | CN9TEH 454R56 BSL17C-C2 Tyyppi 1€340.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BODINE BSL310C LED-hätäohjain, 120–277 V AC, 1 tuettu lamppu, 10.4 W Max. Lamppu wattia, pitkä
€337.59 / yksikkö