Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVN9 Suljettu magneettinen salpa, vedä auki AD7KCF

APPROVED VENDOR 4EVN9 Suljettu magneettisalpa Vedä auki

Varastossa
Tuote: AD7KCF Malli: 4EVN9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu magneettinen saalis
Saaliin pituus1 49 / 64 "
Saalisprojektio7 / 32 "
Saaliin leveys43 / 64 "
SulkemistyyppiYhden iskun levy
VäriValkoinen
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliPolyasetaali
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVedä avataksesi
Vedä voima6.6 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4EVP2 Suljettu magneettinen salpa, vedä auki AD7KCH 4EVP21 31 / 32 "33 / 64 "Musta€14.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 4EVP3 Suljettu magneettinen salpa, vedä auki AD7KCJ 4EVP31 31 / 32 "33 / 64 "Valkoinen€16.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 4EVP4 Suljettu magneettinen salpa, vedä auki AD7KCK 4EVP42 31 / 64 "35 / 64 "Vaaleanharmaa€20.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 4EVP5 Suljettu magneettinen salpa, vedä auki AD7KCL 4EVP52 31 / 64 "35 / 64 "Vaaleanharmaa€20.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 4EVP6 Suljettu magneettinen salpa, vedä auki AD7KCM 4EVP62 31 / 64 "35 / 64 "Vaaleanharmaa€30.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVN9 Suljettu magneettisalpa Vedä auki
€10.22 / yksikkö