Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4DXR3 joustava letkukokoonpano 1/4 tuumaa 18 tuuman pituus | AD7EDP

APPROVED VENDOR 4DXR3 joustava letkukokoonpano 1/4 tuumaa 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7EDP Malli: 4DXR3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava letkukokoonpano
PunosmateriaaliRuostumaton teräs
Halkaisija5 / 16 "
Dynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)4
AsennustyyppiMessinkiliitäntä MNPT
Letkun materiaaliPTFE
Pituus18 "
Maks. Lämpötila450 F
Max. Työpaine2500 PSI
Putken koko1 / 4 "
Staattinen min. Taivutussäde (tuumaa)4
TyyppiSileä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaDynaaminen min. Taivutussäde (tuumaa)AsennustyyppiPituusMax. TyöpainePutken kokoStaattinen min. Taivutussäde (tuumaa)Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DXP5 joustava letkukokoonpano 1/8 tuumaa 12 tuuman pituus | AD7EDG 4DXP53 / 16 "2Messinkiliitäntä MNPT12 "3000 psi1 / 8 "2€34.57
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4DXP6 Joustava letkukokoonpano 1/8 tuumaa 18 tuuman pituus | AD7EDH 4DXP63 / 16 "2Messinkiliitäntä MNPT18 "3000 psi1 / 8 "2€36.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DXP7 joustava letkukokoonpano 1/8 tuumaa 24 tuuman pituus | AD7EDJ 4DXP73 / 16 "2Messinkiliitäntä MNPT24 "3000 psi1 / 8 "2€39.72
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4DXP8 Joustava letkukokoonpano 1/8 tuumaa 36 tuuman pituus | AD7EDK 4DXP83 / 16 "2Messinkiliitäntä MNPT36 "3000 psi1 / 8 "2€44.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DXP9 joustava letkukokoonpano 1/8 tuumaa 48 tuuman pituus | AD7EDL 4DXP93 / 16 "2Messinkiliitäntä MNPT48 "3000 psi1 / 8 "2€49.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DXR1 joustava letkukokoonpano 1/8 tuumaa 60 tuuman pituus | AD7EDM 4DXR13 / 16 "2Messinkiliitäntä MNPT60 "3000 psi1 / 8 "2€41.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DXR2 joustava letkukokoonpano 1/4 tuumaa 12 tuuman pituus | AD7EDN 4DXR25 / 16 "4Messinkiliitäntä MNPT12 "2500 PSI1 / 4 "4€41.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4DXR3 joustava letkukokoonpano 1/4 tuumaa 18 tuumaa
€46.08 / yksikkö