Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4DRT7 -putki punainen messinki 1/2 x 18 tuumaa | AD7DTW

APPROVED VENDOR 4DRT7 putki punainen messinki 1/2 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7DTW Malli: 4DRT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
YhteysKierretty molemmista päistä
Pituus18 "
MateriaaliPunainen messinki
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Putken koko1 / 2 "
Paine250 PSI
Aikataulu80
Temp. alue- 20 - 400 astetta F
TyyppiAikataulu 80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.83
Laivan korkeus (cm)2.13
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)2.13
HS-koodi7411211000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusDia ulkopuolella.Putken kokoPaineAikatauluTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DRT5 -putki punainen messinki 1/4 x 18 tuumaa | AD7DTU 4DRT5Kierretty molemmista päistä18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Aikataulu 80€45.77
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DRT6 -putki punainen messinki 3/8 x 18 tuumaa | AD7DTV 4DRT6Kierretty molemmista päistä18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Aikataulu 80€57.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DRT8 putki punainen messinki 3/4 x 18 tuumaa | AD7DTX 4DRT8Kierretty molemmista päistä18 "1"3 / 4 "250 PSI80Aikataulu 80€91.67
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DRU3 -putki punainen messinki 2 x 18 tuumaa | AD7DTY 4DRU3Kierretty molemmista päistä18 "2.375 "2"250 PSI80Aikataulu 80-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DRU6 -putki punainen messinki 3/8 x 24 tuumaa | AD7DUA 4DRU6Kierretty molemmista päistä24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Aikataulu 80€71.87
HYVÄKSYTY VENDOR 4DRU7 -putki punainen messinki 1/2 x 24 tuumaa AD7DUB 4DRU7Kierretty molemmista päistä24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Aikataulu 80€97.23
HYVÄKSYTTY VENDOR 4DRU8 -putki punainen messinki 3/4 x 24 tuumaa | AD7DUC 4DRU8Kierretty molemmista päistä24 "1"3 / 4 "250 PSI80Aikataulu 80€118.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4DRT7 putki punainen messinki 1/2 x 18 tuumaa
€75.86 / yksikkö