Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CUJ4 Kansimutteri Teräs Muovi 7/16 tuumaa, 10PK | AD6ZPQ

APPROVED VENDOR 4CUJ4 korkkimutteri teräs muovi 7/16 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6ZPQ Malli: 4CUJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri
Lippiksen väriMusta
KorkkimateriaaliMuovi
Korkeus0.44 "
MateriaaliTeräs
Nastan koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkki Dia. (0.835 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CUJ4 korkkimutteri teräs muovi 7/16 tuumaa, 10PK
€8.57 /pakkaus