Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO GW2510CS -hydrometrialkoholi 1.0 / 2.0 | AG2UWQ 32GD55

THERMCO GW2510CS Hydrometer Alcohol 1.0/2.0

Varastossa
Tuote: AG2UWQ Malli: GW2510CSRistiviite: 32GD55

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
Pituus330mm
alue0/100% ja 0/200 PRF
AsteikkoAlkoholi
Skaalaa jaot1.0/2.0
Temp. alue-20 - 120 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9025802000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
THERMCO GW2510 Hydrometer Alkoholi 1.0 / 2.0 | AG2UWP 32GD54 GW2510300mm€26.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO GW2510CS Hydrometer Alcohol 1.0/2.0
€57.09 / yksikkö