Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CUG5 Mutterin pidike G Jousiteräs M5 X 0.8, 10PK | AD6ZNY

APPROVED VENDOR 4CUG5 mutterinpidin G Jousiteräs M5 X 0.8, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6ZNY Malli: 4CUG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinän pidike
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.285 "
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Suorittaa loppuunsinkki
Paneelin paksuus0.070 - 0.080 "
Pituus0.42 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriG-tyyppinen jousimutteri
ShapeG
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiG
Leveys0.55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CUG5 mutterinpidin G Jousiteräs M5 X 0.8, 10PK
€14.24 /pakkaus