Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CUG3 Mutterin pidike U Jousiteräs 5/16-18, 10PK | AD6ZNW

APPROVED VENDOR 4CUG3 Mutterin pidike U Jousiteräs 5/16-18, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6ZNW Malli: 4CUG3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinän pidike
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.500 "
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunsinkki
Paneelin paksuus0.096 - 0.141 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiU

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CUG3 Mutterin pidike U Jousiteräs 5/16-18, 10PK
€24.33 /pakkaus