Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRX3 Langan koukku, mitoitettu 304 ruostumattomasta teräksestä - 10 kpl pakkaus | AD6ZEM

APPROVED VENDOR 4CRX3 lankakoukkukuormitus, 304 ruostumaton teräs - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6ZEM Malli: 4CRX3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Syvyys21 / 32 "
Suorittaa loppuunKiiltävä
Koukun korkeus19 / 32 "
Hook TypeKuormitettu
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus21 / 32 "
thread Pituus2 / 5 "
Kierteen koko2 / 5 "
TyyppiKuormitettu
Työkuorman raja11 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKokonaispituusthread PituusKierteen kokoTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRW9 -koukkujen kuormitusluokka 304 Ruostumaton teräs - 10 kpl pakkaus | AD6ZEJ 4CRW913 / 16 "13 / 16 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb€13.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRX1 -koukkujen kuormitusluokka 304 Ruostumaton teräs - 10 kpl pakkaus | AD6ZEK 4CRX11.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "15 lb€24.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRX2 -koukkujen kuormitusluokka 304 Ruostumaton teräs - 5 kpl pakkaus | AD6ZEL 4CRX21.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 paunaa.€16.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRX4 Langan koukku, mitoitettu 304 ruostumattomasta teräksestä - 10 kpl pakkaus | AD6ZEN 4CRX429 / 32 "29 / 32 "2 / 5 "2 / 5 "11 paunaa.€13.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRX5 -koukkujen nimelliskuorma 304 ruostumatonta terästä - 10 kpl pakkaus | AD6ZEP 4CRX51.156 "1.156 "3 / 5 "3 / 5 "11 paunaa.€19.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRX6 -koukkujen nimellisarvo 304 Ruostumaton teräs - 5 kpl: n pakkaus | AD6ZEQ 4CRX61.5931.5934 / 5 "4 / 5 "26 paunaa.€17.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRX7 -koukkujen kuormitusluokka 304 Ruostumaton teräs - 10 kpl pakkaus | AD6ZER 4CRX755 / 64 "55 / 64 "2 / 5 "2 / 5 "6 lb€11.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRX3 lankakoukkukuormitus, 304 ruostumaton teräs - 10 kpl pakkaus
€11.97 / yksikkö