HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALP3 Neliöputki Alumiini 1 3/4 tuumaa Sisällä Neliö 1 Jalkaa AE7UKZ

APPROVED VENDOR 6ALP3 neliöputki alumiinia 1 3/4 tuumaa sisäpuolella neliö 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7UKZ Malli: 6ALP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut, neliö
Alloy tyyppi6063
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Sisällä aukiolla1 3 / 4 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlumiini
Aukion ulkopuolella2"
Suvaitsevaisuuden ulkopuolella+/- 0.024 "
LuonneT52
Vetolujuus27,000 psi
TyyppiKorroosionkestävä
Tyypillinen kovuus60
Tyypillinen tuotto21,000 psi
Seinämän paksuus1 / 8 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7608200090
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALN5 Neliöputki Alumiini 3 3/4 tuumaa Sisällä Neliö 6 Jalkaa AE7UKQ 6ALN56"+/- 3.000 "€125.72
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALN6 Neliöputki Alumiini 3 3/4 tuumaa Sisällä Neliö 3 Jalkaa AE7UKR 6ALN63ft.+/- 2.000 "€65.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALN7 Neliöputki Alumiini 3 3/4 Tuumaa Sisällä Neliö 1 Jalkaa AE7UKT 6ALN71"+/- 1.000 "€25.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALN8 Neliöputki Alumiini 2 3/4 tuumaa Sisällä neliö 6 jalkaa AE7UKU 6ALN86"+/- 3.000 "€96.95
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 6ALN9 Neliöputki Alumiini 2 3/4 tuumaa Neliön sisäpuolella 3 jalkaa | AE7UKV 6ALN93ft.+/- 2.000 "€50.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALP0 Neliöputki Alumiini 2 3/4 tuumaa Sisällä neliö 1 jalkaa AE7UKW 6 ALP01"+/- 1.000 "€19.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 6ALP1 Neliöputki Alumiini 1 3/4 tuumaa Sisällä neliö 6 jalkaa AE7UKX 6 ALP16"+/- 3.000 "€57.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALP3 neliöputki alumiinia 1 3/4 tuumaa sisäpuolella neliö 1 jalkaa
€12.01 / yksikkö