Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CSH01626 nauhalämmitin 26-3/4 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC2UMV 2MXG3

TEMPCO CSH01626 nauhalämmitin 26-3/4 tuumaa, pituus 1200 astetta F

Varastossa
Tuote: AC2UMV Malli: CSH01626Ristiviite: 2MXG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhalämmitin
MateriaaliSaumaton ruostumaton teräs
Maks. Vaipan lämpötila.1200-astetta F
Asennusmitta25.75 "
AsennustyyppiPinta-asennus
Kokonaispituus26.75 "
Vaihe1
Ruuvin koko10-32
Vaipan materiaali304 Ruostumaton teräs
TerminaalitParallel
Jännite240V
Wattin tiheys13 W / neliömetri sisään.
Watts1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon pituus (1/2 ")
    • Reiän leveys (5/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmittaKokonaispituusWattin tiheysHinta
TEMPCO CSH00186 nauhalämmitin 35-7/8 tuumaa pituus 1200 astetta F | AC2UNF 2MXH5 CSH0018634.875 "35.875 "9 W / neliömetri sisään.€125.48
TEMPCO CSH01257 nauhalämmitin 1200 astetta F 17-7/8 tuumaa Pituus | AC3XJJ 2XEG9 CSH0125716.875 "17.875 "21 W / neliömetri sisään.€88.54
TEMPCO CSH01625 nauhalämmitin 1200 astetta F 23-3/4 tuumaa Pituus | AC3XKK 2XEK6 CSH0162522.75 "23.75 "15 W / neliömetri sisään.€96.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CSH01626 nauhalämmitin 26-3/4 tuumaa, pituus 1200 astetta F
€104.24 / yksikkö