Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRT4 Jousikuormitettu säädettävä kiinnike | AD6ZCZ

APPROVED VENDOR 4CRT4 jousikuormitteinen säädettävä kiinnike

Varastossa
Tuote: AD6ZCZ Malli: 4CRT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikuormitettu säädettävä kiinnike
Laajennettu pituus11 37 / 64 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus2"
Pituus9"
Kantavuus6.6 paunaa
Materiaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avauskulma (aste) (90)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRT4 jousikuormitteinen säädettävä kiinnike
€59.02 / yksikkö