Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRL6 Lukituskannen tuki | AD6ZBN

APPROVED VENDOR 4CRL6 Lukituskannen tuki

Varastossa
Tuote: AD6ZBN Malli: 4CRL6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen tuen lukitseminen
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus66 lb
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Kulma (aste)90
Min. Avaussyvyys (tuumaa)2
Min. Avausleveys (tuumaa)8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRL7 -lukituskannen tuki | AD6ZBP 4CRL7€55.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRL6 Lukituskannen tuki
€57.46 / yksikkö