Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CFD1 Kattilan mittari Neliö 0-200 psi 80-320 F | AD6XHT

APPROVED VENDOR 4CFD1 Kattilan mittarin neliö 0-200psi 80 - 320 F

Varastossa
Tuote: AD6XHT Malli: 4CFD1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan mittari
tapausNeliö
Kotelon väriMusta
Kotelon korkeus3-11 / 16 tuumaa
Kotelon materiaaliTeräs
Kotelon leveys3-11 / 16 tuumaa
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Painealue0 - 1400 kPa
Pistorasian materiaaliMessinki
Varren pituus2.06 "
Temp. tarkkuus+ /-3%
Temp. alue80 - 320 F
PutkimateriaaliPronssi
TyöleveysLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paineen tarkkuus (+/- 3-2-3%)
    • Varren jatke (tuumaa) (1.48)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFD1 Kattilan mittarin neliö 0-200psi 80 - 320 F
€55.90 / yksikkö