Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCJ4 Hex Key Street kyynärpää messinki 1/16 tuumaa | AD6WWU

APPROVED VENDOR 4CCJ4 Hex Key Street Elbow Messinki 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WWU Malli: 4CCJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Key -katu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko1 / 4 "
Pituus1.156 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.35 / 64 "
Putken koko1 / 16 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4CCJ8 Hex Key Street kyynärpää messinki 1/4 tuumaa | AD6WWY 4CCJ83 / 8 "1.625 "55 / 64 "1 / 4 "€24.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CCK3 Hex Key Street Elbow, messinki, 1/2" putkikoko | AD6WXB 4CCK31 / 2 "2.25 "1-15 / 64 "1 / 2 "€57.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCJ4 Hex Key Street Elbow Messinki 1/16 tuumaa
€28.57 / yksikkö