Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CCK3 Hex Key -katu kyynärpää, messinki, 1/2 putken koko | AD6WXB

APPROVED VENDOR 4CCK3 Hex Key Street -kyynärpää, messinki, 1/2" putkikoko

Varastossa
Tuote: AD6WXB Malli: 4CCK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Key -katu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus2.25 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.1-15 / 64 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CCJ4 Hex Key Street kyynärpää messinki 1/16 tuumaa | AD6WWU 4CCJ41 / 4 "1.156 "35 / 64 "1 / 16 "€28.57
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4CCJ8 Hex Key Street kyynärpää messinki 1/4 tuumaa | AD6WWY 4CCJ83 / 8 "1.625 "55 / 64 "1 / 4 "€24.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CCK3 Hex Key Street -kyynärpää, messinki, 1/2" putkikoko
€57.84 / yksikkö