Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4CAR5 Wing Nut Nylon Insert 10-24, 25PK | AD6WRJ

APPROVED VENDOR 4CAR5 siipimutteri Nylon sisäosa 10-24, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6WRJ Malli: 4CAR5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
Perusmateriaalisinkkiseos
Dia / kierteen koko# 10-24
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.3 / 8 "
Korkeus1 / 2 "
MateriaaliSinkkivalu
MutteriSiipimutterin nailonosa
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertti
Siipiväli1-1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR5 siipimutteri Nylon sisäosa 10-24, 25PK
€42.63 /pakkaus