Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAR4 siipimutteri Nylon sisäosa 8-32, 25PK | AD6WRH

APPROVED VENDOR 4CAR4 siipimutteri Nylon sisäosa 8-32, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6WRH Malli: 4CAR4
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
€41.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
Perusmateriaalisinkkiseos
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.3 / 8 "
Korkeus1 / 2 "
MateriaaliSinkkivalu
MutteriSiipimutterin nailonosa
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertti
Siipiväli1-1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR4 siipimutteri Nylon sisäosa 8-32, 25PK
€41.80 /pakkaus