Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4CAP9 Flange Locknut Steel 3/8-16, 50PK | AD6WRD

APPROVED VENDOR 4CAP9 Laippa lukkomutteri teräs 3/8-16, 50PK

Varastossa
Tuote: AD6WRD Malli: 4CAP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka8
Korkeus7 / 16 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiLaippa nailonlisäosalla
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAP9 Laippa lukkomutteri teräs 3/8-16, 50PK
€23.98 /pakkaus