Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAK5 lukkomutterihammasaluslevy M4 X 0.70Mm, 50PK | AD6WPW

APPROVED VENDOR 4CAK5 lukkomutterihammasaluslevy M4 X 0.70 mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AD6WPW Malli: 4CAK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
VerrattavissaA2 ruostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.8.2mm
LuokkaA2
Korkeus4.1mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriHammaspesimen lukkomutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM4 x 0.7
KiertyyppiKarkea
TyyppiHammaspesurin kanssa
Aluslevy OD8.2mm
Leveys7mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK5 lukkomutterihammasaluslevy M4 X 0.70 mm, 50PK
€30.71 /pakkaus