HYVÄKSYTTY Myyjä 49P399 Ulkovarastorakennus 345 kuutio- | AD6RFV

APPROVED VENDOR 49P399 Ulkovarastorakennus 345 Cu.ft.

Tuote: AD6RFV Malli: 49P399
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,138.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkovarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Koko345 Cu.Ft.
VäriBeige
rakentaminenGalvanisoitu teräs
Syvyys96 "
Oven avaamisen korkeus87 "
Oven aukon leveys96 "
ovet2 kpl sarana
Korkeus90 "
Sisäsyvyys68.5 "
Sisäkorkeus87 "
Sisäleveys100.375 "
Kantavuus45 lb
MateriaaliSinkitty putki virtalähteellä, PC-paneelit ja PVC-katot
Kokonaissyvyys96 "
Kokonaiskorkeus91 "
kokonaisleveys100.375 "
TyyppiRinnekatto
Leveys102 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 235.41
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)266.7
HS-koodi9406008030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49P399 Ulkovarastorakennus 345 Cu.ft.
€2,138.42 / yksikkö